曜日別特売

オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ

オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ - BOHLENDERオールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ - BOHLENDER

オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。
コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。

仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64064746-
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする