SIEMENS
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395
アズワン品番
65-7801-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64065008
3VA9467-0FK61
¥
62,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください