Relay base 1袋 10個入

Relay base 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477アズワン品番65-8089-82内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640652362980458
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする