【5L】足踏み式消毒スタンド

【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory【5L】足踏み式消毒スタンド - The Joy Factory

5L大容量の足踏み消毒スタンドです。
詰替えの手間5分の1、消毒液費用30%減、環境に優しい。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
固定式シャワーノズル&ビッグトレイで幼児の目に入る事故「0」、床に零れた消毒液の拭き取り不要です。
付属の「車椅子対応シール」でユニバーサルデザインへ向けた対応をいただけます。

仕様●サイズ:約W27×D41.3×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、ポリプロピレン・ポリエチレン(ポンプ)、ポリオレフィン系耐薬チューブ(チューブ)、ポリプロピレン(トレイ)アズワン品番65-8308-43繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64065516IS-01-5L
27,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする