ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示用 LED を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1402 アズワン品番65-8021-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64065875 VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
64,800
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする