曜日別特売

BEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付

BEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツールBEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツールBEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツールBEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツールBEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツールBEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付 - ベストツール

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。
鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。
国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。
ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。
手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。
塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。

仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009アズワン品番67-2232-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64066049BWD-695S
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする