サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408URシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適合被削材:PMKNS●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:荒切削●ブレーカー:UR●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:580-0463
アズワン品番
65-8265-62
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066225
VBMT160408UR
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください