Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3740
アズワン品番
65-7843-27
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066295
EVQP7L01P
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください