ハナキゴム
ナナコ指サック
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。
レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様
エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4067
材質
天然ゴム
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
0.4
色
アメ
サイズ
大
内径(Φmm)
21
アズワン品番
67-2323-90
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066487
10011
¥
10,829
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください