エスコ
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
アズワン品番
65-9251-05
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067205
EA354BF-43A
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください