バッグクロージャー 4色/100個

バッグクロージャー 4色/100個 - エスコバッグクロージャー 4色/100個 - エスコバッグクロージャー 4色/100個 - エスコバッグクロージャー 4色/100個 - エスコバッグクロージャー 4色/100個 - エスコ

袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。
配線やコンセントの識別にも便利です。
食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。
食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。

仕様●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレンアズワン品番65-9316-61内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64067239EA944NM-200
オープン
485
534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする