東海キャスター
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
アズワン品番
65-8105-80
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070434
FW130N3SL-19
¥
74,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください