日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.015mm●色:青●入数:10枚×100冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393524565
アズワン品番
65-8127-21
内容量
1ケース(100冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64070739
N-51
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください