コロターン300 旋削加工用チップ(310)

コロターン300 旋削加工用チップ(310) - サンドビックコロターン300 旋削加工用チップ(310) - サンドビックコロターン300 旋削加工用チップ(310) - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ

用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4425内容量1箱(2個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636729473-80-101104-8-L40.3969
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
636729563-80-101108-8-L40.7938
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
636729653-80-101108-8-M50.7938
8,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
636729743-80-101108-8-M5W0.7938
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
636729903-80-101112-8-L41.1906
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
636729993-80-101112-8-M51.1906
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
636730083-80-101112-8-M5W1.1906
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする