曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ(340)

コロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340) - サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。

用途一般旋削鋼加工用。被削材PM勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4335内接円径(mm)38.1内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681487SBMT 38 12 32-XH34.912.7
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681496SCMT 38 09 32-XH34.99.525
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681505SCMT 38 09 32-XL389.525
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681514SCMT 38 09 32-XM389.525
84,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする