サンドビック
コロターンTR 旋削加工用チップ(310)
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途
鋼用。
旋削加工用
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
5.525
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63672229
TR-DC1304-F
12.6
0.3969
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672238
TR-DC1308-F
12.2
0.7938
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672247
TR-DC1308-M
12.2
0.7938
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672256
TR-DC1312-M
11.8
1.1906
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください