サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途
鋼用。
旋削加工用
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.525
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857354
TR-VB1304-F
12.6
0.3969
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63857370
TR-VB1308-F
12.2
0.7938
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857379
TR-VB1312-F
11.8
1.1906
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください