サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。
軽から重断続切削に好適な材種です。
用途
一般旋削鋳鉄加工用。
被削材
K
材種
3225
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
母材
超硬
勝手
なし
切刃長さ(mm)
23
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
内接円径(mm)
25.4
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63672177
SNMA 25 07 24-KR
25.4
7.9375
2.38125
¥
41,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681575
SNMG 25 07 24-KR
25.4
7.9375
2.38125
¥
41,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください