コロターン107 旋削用ポジチップ(122)

コロターン107 旋削用ポジチップ(122) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122) - サンドビック

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682266DCMT 11 T3 08-MF
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする