曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

T-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビック

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682205VNGG 16 04 04-SGF2.4TiCN+Al2O3+TiN0.3969
45,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682214VNGG 16 04 08-SGF2.4TiCN+Al2O3+TiN0.7938
45,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682230VNGG 16 04 12-SGF2.4TiCN+Al2O3+TiN1.1906
45,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682239VNMG 16 04 04-MF16.2063TICN+AL2O3+TIN0.3969
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682248VNMG 16 04 08-MF15.8063TICN+AL2O3+TIN0.7938
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682257VNMG 16 04 12-QM15.4063TICN+AL2O3+TIN1.1906
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする