サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターン107 7135
CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.5
勝手
なし
コーティング
ノンコート
母材
CBN
材種
7135
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857248
VBGW160408S01530F
4.7625
0.8
9.525
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857257
VBGW160404S01530F
4.7625
0.4
9.525
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857476
VBGW110304S01530F
3.175
0.4
6.35
¥
43,350
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください