サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターン107 7025
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
高硬度鋼の断続重切削加工または中速連続切削加工用です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
CBN
材種
7025
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857056
VBGW110302T01020F
2.3
0.2
¥
45,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857074
VBGW110304S01020F
2.5
0.4
¥
45,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください