サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターン107 7105
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.5
勝手
なし
コーティング
TIN
母材
CBN
材種
7105
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857090
VBGW160404S01020F
4.7625
0.4
9.525
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857099
VBGW160408S01020F
4.7625
0.8
9.525
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857449
VBGW110304S01020F
3.175
0.4
6.35
¥
43,350
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください