曜日別特売

T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)

T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) - サンドビックT-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) - サンドビックT-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) - サンドビック

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。

用途一般旋削高硬度鋼加工用。勝手なし母材セラミック内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681390DNGA 15 04 08S01525H14.7038TiN4.76250.7938
25,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681399DNGA 15 04 08T01020S14.7038ノンコート4.76250.7938
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681408DNGA 15 04 08T01525H14.7038TiN4.76250.7938
25,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681417DNGA 15 04 12S01525H14.3038TiN4.76251.1906
25,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681426DNGA 15 04 12T01020S14.3038ノンコート4.76251.1906
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681435DNGA150608T01525H14.7038TiN6.350.7938
27,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681444DNGA150612S01525H14.3038TiN6.351.1906
27,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする