曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

T-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK材種4415コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬勝手なし
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682126TNMG 27 06 08-PR1箱(10個)15.8756.350.793825.5403
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682135TNMG 27 06 12-MR1箱(10個)15.8756.351.190624.5625
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682144TNMG 27 06 12-PR1箱(10個)15.8756.351.190624.5625
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682160TNMG 27 06 12-QM1箱(10個)15.8756.351.190624.5625
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682169TNMG 27 06 16-MR1箱(10個)15.8756.351.587523.5845
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682178TNMG 27 06 16-PR1箱(10個)15.8756.351.587523.5845
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682187TNMG 33 09 24-PR1箱(5個)19.059.5252.3812527.1278
41,250
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682196TNMM 27 06 24-HR1箱(10個)15.8756.352.3812521.6285
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする