曜日別特売

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビック

耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681950CCGX09T3L020-15FXA
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする