サンドビック
80°菱形ポジチップ コロターン107 7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
母材
CBN
材種
7115
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63790976
CCGW060202S01020F
2.42
2.38125
0.2
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63790985
CCGW060204S01020F
2.58
2.38125
0.4
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63790994
CCGW060204S01520FWH
2.58
2.38125
0.4
6.35
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791010
CCGW060208S01020F
2.5
2.38125
0.8
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791019
CCGW09T304S01020F
2.6
3.96875
0.4
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791028
CCGW09T304S01520FWH
2.6
3.96875
0.4
9.525
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791037
CCGW09T304S02030F
2.58
3.96875
0.4
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791046
CCGW09T308S01020F
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791055
CCGW09T308S01520FWH
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791098
CCGX09T3L020-15FXA
2.3
3.96875
0
9.525
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください