曜日別特売

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビック

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115内容量1箱(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681295DCGW070202S01020F2.52.381250.26.35
36,950
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681304DCGW070204S01020F2.52.381250.46.35
36,950
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681320DCGW11T304S01020F2.93.968750.49.525
41,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681329DCGW11T304S01520FWH2.873.968750.49.525
47,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681338DCGW11T304S02030F2.873.968750.49.525
41,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681347DCGW11T308S01020F2.53.968750.89.525
41,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681356DCGW11T308S01520FWH2.53.968750.89.525
47,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681365DCGW11T308S02030F2.53.968750.89.525
41,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681374DCGW11T312S01020F2.13.968751.29.525
41,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする