曜日別特売

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビック

高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。
切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。

用途
一般旋削鋳鉄加工用。
一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681889VBGW110304S01020F
45,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする