曜日別特売

35°菱形ネガチップ T-Max P 1105

35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック

高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857135VNMG 16 04 04-SM16.2060.3969
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857178VNMG 16 04 08-SF15.8060.7938
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857196VNMG 16 04 08-SM15.8060.7938
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857214VNMG 16 04 12-SF15.4061.1906
34,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857230VNMG 16 04 12-SM15.4061.1906
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857117VNMG 16 04 04-SF16.2060.3969
34,400
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする