曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)

コロターン107 旋削用ポジチップ(120) - サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(120) - サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。

用途
一般旋削加工鋼用。
低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。
被削材PK切刃長さ(mm)11.0709勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材サーメット材種5015内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681898VCEX 11 03 00L-F
37,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする