曜日別特売

35°菱形ネガチップ T-Max P 7125

35°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 7125 - サンドビック

切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。
非常に硬いCBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ加工用。
被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)9.525内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857458VNGA160408S01525H0.8
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857467VNGA160404S01525H0.4
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする