サンドビック
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7015
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63791326
DNGA150408S01030AWH
3.6
0.7938
¥
101,500
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63791335
DNGA150412S01030AWH
3.3
1.1906
¥
101,500
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください