サンドビック
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.96875
母材
CBN
材種
7015
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63791256
DCGW11T304S01020FWH
1.8
0.4
¥
49,250
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791274
DCGW11T304S01530F
2.9
0.4
¥
42,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791299
DCGW11T308S01020FWH
2.1
0.7938
¥
49,250
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791317
DCGW11T308S01530F
3.1
0.8
¥
42,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください