曜日別特売

35°菱形ネガチップ T-Max P H13A

35°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857126VNMG 16 04 04-SF16.2060.3969
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857187VNMG 16 04 08-SF15.8060.7938
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857205VNMG 16 04 08-SM15.8060.7938
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857239VNMG 16 04 12-SM15.4061.1906
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857345VNMG 16 04 04-SM16.2060.3969
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする