曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

T-Max P 旋削用ネガチップ(110) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110) - サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681277CNMG 16 06 16-SMR
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする