曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

T-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340) - サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。

用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672186SNMG 25 07 24-PR1箱(5個)237.93752.3812525.4
42,700
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672195SNMM 25 07 24-HR1箱(5個)237.93752.3812525.4
42,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672204TNMM 27 06 12-QR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
40,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672220TNMM 27 06 16-HR1箱(10個)23.58456.351.587515.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681566SNMG 25 07 16-PR1箱(5個)23.87.93751.587525.4
42,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681584SNMG 25 09 24-MR1箱(5個)239.5252.3812525.4
48,350
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681600SNMG 25 09 24-PR1箱(5個)239.5252.3812525.4
48,350
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681609SNMM 25 07 32-HR1箱(5個)22.27.93753.17525.4
42,450
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63681618SNMM 25 07 32-MR1箱(5個)22.27.93753.17525.4
42,450
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681627SNMM 25 09 24-HR1箱(5個)239.5252.3812525.4
48,050
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681636SNMM 25 09 24-MR1箱(5個)239.5252.3812525.4
48,050
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681645SNMM 25 09 32-HR1箱(5個)22.29.5253.17525.4
48,050
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681688TNMG 27 06 08-MR1箱(10個)25.54036.350.793815.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681706TNMG 27 06 08-PR1箱(10個)25.54036.350.793815.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681715TNMG 27 06 12-HM1箱(10個)24.56256.351.190615.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681740TNMG 27 06 12-MR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681758TNMG 27 06 12-PR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681785TNMG 27 06 16-MR1箱(10個)23.58456.351.587515.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681794TNMG 27 06 16-PR1箱(10個)23.58456.351.587515.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681810TNMG 33 07 16-PR1箱(5個)29.08387.93751.587519.05
34,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681819TNMG 33 09 24-HM1箱(5個)27.12789.5252.3812519.05
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681837TNMG 33 09 24-PR1箱(5個)27.12789.5252.3812519.05
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681846TNMM 27 06 12-MR1箱(10個)24.56256.351.190615.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681880TNMM 27 06 24-HR1箱(10個)21.62856.352.3812515.875
40,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする