曜日別特売

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) - サンドビック

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681654TCGW06T102T01020E1.51.980.23.96875
33,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681670TCGW06T104S01020E1.81.980.43.96875
33,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681679TCGW110208S01530F22.381250.79386.35
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする