曜日別特売

80°菱形ポジチップ コロターン107 7025

80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 - サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 - サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 - サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 - サンドビック

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791064CCGW09T308S01530F2.50.8
42,950
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791080CCGW09T312S01530F2.31.1906
42,950
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63791089CCGX09T3L020-15FXA2.30
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする