曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

T-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビック

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。

用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。
外径および内径加工用。
被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673017VNMG160408-PM15.80630.7938
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673026VNMG160408-QM15.80630.7938
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673035VNMG160412-PM15.40631.1906
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする