曜日別特売

コロターン プライムチップ、旋削加工用

コロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用 - サンドビック

多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。

用途外径旋盤加工用。勝手なし母材超硬チップ厚さ(mm)6内接円径(mm)12内容量1箱(5個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
被削材
コーティング
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63787686CP-B1208D-L41260.8S4ノンコートH13A
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787695CP-B1208D-L41260.8STICN+AL2O3+TINS205
18,150
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787704CP-B1208D-L41260.8PTiCN+Al2O3+TiN4415
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787720CP-B1208D-L41260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787729CP-B1208D-L4W1260.8PTiCN+Al2O3+TiN4415
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787738CP-B1208D-L4W1260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787747CP-B1208D-M51260.8SMTIALN+TIALN1115
16,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787756CP-B1208D-M51260.8MTICN+AL2O3+TIN2025
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787765CP-B1208D-M51260.8PKTiCN+Al2O3+TiN4415
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787774CP-B1208D-M51260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
17,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787790CP-B1208D-M5W1260.8MTICN+AL2O3+TIN2025
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787799CP-B1208D-M5W1260.8PKTiCN+Al2O3+TiN4415
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787808CP-B1208D-M5W1260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63787817CP-B1208D-M71260.8S4ノンコートH13A
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787826CP-B1208D-M71260.8STICN+AL2O3+TINS205
18,150
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787835CP-B1208D-M71260.8SMTIALN+TIALN1115
16,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787844CP-B1208D-M71260.8PKTiCN+Al2O3+TiN4415
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787860CP-B1208D-M71260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787869CP-B1208D-M7W1260.8SMTIALN+TIALN1115
19,350
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787878CP-B1208D-M7W1260.8PKTiCN+Al2O3+TiN4415
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787887CP-B1208D-M7W1260.8PTICN+AL2O3+TIN4425
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787896CP-B1216D-M71261.6S4ノンコートH13A
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787905CP-B1216D-M71261.6STICN+AL2O3+TINS205
18,150
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787914CP-B1216D-M71261.6SMTIALN+TIALN1115
16,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787930CP-B1216D-M71261.6PKTiCN+Al2O3+TiN4415
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787939CP-B1216D-M71261.6PTICN+AL2O3+TIN4425
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787948CP-B1208D-L41260.8M3TICN+AL2O3+TIN2220
16,650
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787957CP-B1208D-M71260.8M3TICN+AL2O3+TIN2220
16,650
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63787966CP-B1216D-M71261.6M3TICN+AL2O3+TIN2220
16,650
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする