T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) - サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。

用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673069VNMG 16 04 08-QM15.80630.79389.525
35,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63673078VNMG 16 04 12-PM15.40631.19069.525
35,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63726838WNMG 08 04 12-WM7.48731.190612.7
24,700
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63673060VNMG 16 04 08-PM15.80630.79389.525
35,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする