サンドビック
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
S05F
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63682300
WNGG 08 04 08-SGF
3.2
0.7938
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63726804
WNMG 08 04 04-SM
3.2
0.3969
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
63726820
WNMG 08 04 08-SMR
7.8873
0.7938
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
63682309
WNGG 08 04 12-SGF
7.06
1.1906
¥
2,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください