サンドビック
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
連続切削加工用の第一推奨材種です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
被削材
M
勝手
なし
母材
超硬
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
切刃長さ(mm)
5.3155
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
材種
2015
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63726795
WNMG 06 04 12-MRR
9.525
4.7625
1.1906
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください