サンドビック
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒加工用。
勝手
左
母材
超硬
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
材種
4325
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856198
TNMX 11 06-2
1箱(10個)
15.875
6.35
5
8
¥
47,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856207
TNMX 15 09-2
1箱(5個)
22.225
9.525
5
13
¥
55,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63856216
TNMX 49 10 51-MF
1箱(5個)
28.575
10
12
21
¥
86,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください