曜日別特売

三角形 ポジチップ コロターン107 7115

三角形 ポジチップ コロターン107 7115 - サンドビック三角形 ポジチップ コロターン107 7115 - サンドビック三角形 ポジチップ コロターン107 7115 - サンドビック

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115内容量1箱(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856250TCGW06T102S01020E1.951.980.23.96875
32,150
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856259TCGW06T104S01020E1.81.980.43.96875
32,150
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856268TCGW090202S01020F1.952.381250.25.55625
53,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856277TCGW090204S01020F2.82.381250.45.55625
53,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856286TCGW110304S01020F2.83.1750.46.35
53,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856295TCGW110308S01020F2.53.1750.86.35
53,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする