サンドビック
三角形ポジチップ コロターン107 7135
精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。
用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
母材
CBN
コーティング
ノンコート
切刃長さ(mm)
2.8
コーナーR(mm)
0.4
材種
7135
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856365
TCGW110304S01530F
6.35
3.175
0.4
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856390
TCGW090204S01530F
5.55625
2.38125
0.4
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください