サンドビック
三角形ポジチップ コロターン107 7125
精密級のCBNチップです。
最新のPVDコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。
用途
高硬度材加工用。
連続~軽断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
母材
CBN
材種
7125
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856356
TCGW110308S01020F
2.5
3.175
0.8
6.35
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856374
TCGW110304S01020F
2.8
3.175
0.4
6.35
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856399
TCGW090204S01020F
2.8
2.38125
0.4
5.55625
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856408
TCGW090202T01020F
2.5
2.38125
0.2
5.55625
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください