サンドビック
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
精密級のCBNチップです。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7135
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63682327
WNGA080412S01530F
2.88
1.2
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682336
WNGA080408S01530F
2.5
0.8
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください