サンドビック
三角形 ポジチップ コロターン107 7015
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
被削材
H
切刃長さ(mm)
1.8
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.4
母材
CBN
材種
7015
内接円径(mm)
3.96875
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855857
TCGW06T104S01020E
¥
33,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください